曜日別特売

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07340926品番RKS564AA-HS50-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,100
減速比50種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)100/120電源単相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状片軸シャフト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07340926RKS564AA-HS50-322725788RKSD507-A画像準備中新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズオリエンタルモーター1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07340926RKS564AA-HS50-361756747PKE564AC-HS50画像準備中ユニット用モーターオリエンタルモーター1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする