※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-194-1014 スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行 07340981 6-194-1014 スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行 07340981 6-194-1014 スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行 07340981 6-194-1014 スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行 07340981 6-194-1014 スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行 07340981 6-194-1014 スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行 07340981

スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1793×1195 注文コード07340981 品番6-194-1014
参考基準価格(税別)¥121,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は有効板面寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードホワイトボード壁掛けタイプは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マグネットが使用可能で、紙の資料や模造紙を簡単に掲示できます。壁掛け金具が付属しており、簡単に取り付けが可能です。表面材はスチールホワイトと暗線入り、罫線入りのホーローホワイトの2種類で、どちらも耐久性に優れています。粉受けはオプションになりますのでご注意ください。

付属品壁掛け金具4個付 材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール 質量(kg)15.5 種類壁掛けタイプ(暗線入りホワイトボード) キャスターなし 材質(表面)ホーローホワイト 色(本体)フレーム:ブラック 外形寸法(幅W×高さH)(mm)1793×1195 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1793×1195 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,360 / 税込 ¥4,796
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする