オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07341066
品番
RKS564AA-TS10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,900
この商品は
264
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト