※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚立

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.39 注文コード07341726 品番6-800-0211
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る
型式RZ-15c シルバー 質量(kg)5.2 段数ステップ+天板:5段 天板高さH(mm)1390 天板高さ(m)1.39 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×170×1470 最大使用荷重(kg)130 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)580×910 色(本体)シルバー 収納時寸法(cm)(高さ)147×(全幅)58×(奥行)17 設置寸法(cm)(全幅)58×(奥行)91
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする