※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
高さ(mm)795
注文コード07342067
品番6-407-3220
参考基準価格(税別)¥79,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
内田洋行のマルチスタンドは、オフィスや受付カウンターで使用される多機能スタンドです。幅300mm、奥行300mm、高さ795mmのコンパクトな設計で、スチール製の天板と脚部を持ち、耐久性に優れています。配線カバーと一体化した支柱がケーブルをしっかり隠し、すっきりとした見た目を保ちます。ブラックとホワイトのカラーバリエーションがあり、インテリアに合わせて選べます。