長輝ライトテック
長輝ライトテックの 作業灯
長輝ライトテックの 投光器
長輝ライトテックの スタンド式投光器
ワークライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07342487
品番
DCWL-1800C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。
充電式なので設置場所を選ばない。
用途
夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。
壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
付属品
専用充電器
仕様
電池残量・充電インジケーター付
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)
520
消費電力(W)
15
光源
SMD
モード切替
LOW-HIGH-OFF
バッテリー
リチウムイオン3.7V-6600mAh
使用時間
【HIGH】3時間【LOW】6時間
充電時間
4.5時間(付属ACアダプター使用時)
色温度(K)
6000〜6500
充電器形名
USB-TypeC
電源タイプ
充電式
サイズ(mm)
152×188×43.5
明るさ(Lm)
【HIGH】1800【LOW】400
防水性
IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
600回