覗き見防止フィルター 【MacBook Air 13.6インチ M3 M2 対応】 保護フィルム 着脱簡単 マグネット式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342557 品番EFWMPA1322PFM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り外し簡単なマグネットタイプ。移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。

用途
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
取り外しが簡単なマグネットタイプです。
画面の正面を中心に50度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
フィルターの浮き上がり防止に役立つ、簡易固定シールがフィルター下側に付属しています。
付属のケースに収納して、保管や持ち運びにご利用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケース×1 その他環境に配慮した簡易パッケージ 材質PET、金属板 寸法(幅W×高さH)(mm)299.8×197 対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)約60 取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)約99.9 ブルーライトカット率約20% フィルター厚さ(mm)約0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする