変換ケーブル 2m (USB Type-C to HDMI) 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342575 品番ECMPA-CHDMIY20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,860

USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。
配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。
HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイに接続して画面を拡張して使用できるマルチディスプレイ、接続端末と同じ画面を表示するミラーリング、両方に対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 ケーブル長(m)約2※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレットおよびHDMI(R)ポート搭載のディスプレイなど プラグ金メッキ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)約4.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプやわらかタイプ
注意
※スマートフォン・タブレットの機種によってはマルチディスプレイに対応していない場合がございます。
※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
※HDMIポートからUSB Type-C(TM)ポートへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き差しをお試し下さい。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。
※NINTENDO SWITCH(TM)には対応しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする