スマホスタンド MagSafe(マグセーフ) iPhone用 スマホ カードケース スタンド マグネット 簡単脱着 軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342591 品番PWDSMSTCCBK
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量・薄型でコンパクトに持ち運べる!MagSafeで簡単に着脱できる、カードポケット付きのスマートフォン用マグネットスタンドです。スマートフォンを浮かせて置けるフローティングと、縦と横の3Wayの置き方で、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。

用途
MagSafeで簡単に着脱できる、カードポケット付きのスマートフォン用マグネットスタンドです。
MagSafe機能があるスマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
スマートフォンを浮かせて置けるフローティングと、縦と横の3Wayの置き方で、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
軽量・薄型設計でコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
スリムなデザインでありながら、免許証や交通系ICカードなどを収納可能。必要なときにサッと取り出せます。 ※合計最大厚約2mmまで
指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容カードポケット付きスマートフォン用マグネットスタンド×1 材質合成皮革、磁石 ブラック 対応機種iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 幅W×厚さ×高さH(mm)約64×5×93
注意
※交通系ICカードは取り出してご使用ください。
※クレジットカードなどの磁気カードは収納できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする