タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342627 品番P-TPACST05WWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。

用途
幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。
※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
ホワイト 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット 全長(mm)約166 直径(Φmm)約8.8 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)約2 使用時間(時間)約7※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
注意
※すべてのタブレットに対応するわけではありません。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
※スマートフォン・タブレットの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07342627
2025-06-22
用途:
タブレットとスマートフォンでつかうため
卸売・小売業

このところ自分の指ではうまく反応しないこともあり、お値打ちな値段なこちらを購入しました
すべてのタブレットに対応するわけではありません。
と記載がありましたが、
OPPOスマホ、Wikoスマホ、Rakutenスマホ、TEKWINDタブレット
今のところ私の所持しているアンドロイド機はすべて対応していました。
古いものはアンドロイド7ですが大丈夫でした
Windowsタブレットはまだ修理していないため試しておりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする