iPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) 短い 0.1m L字 フラット MFi認証

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07342706 品番 MPA-UALLL01WH
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB-A - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。

用途
Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB-A - Lightningケーブルです。
USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。
出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。
ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず
USB2.0で使用可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
最大12Wで充電が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合最大5V/2.4A(12W) ホワイト 規格MFi規格正規認証品 ケーブル長(m)約0.1※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ 対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods 対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】× 寸法(幅W×厚さ)(mm)【ケーブル】約6×2 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
注意
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする