#MH-240 24 紅牙 テンヤゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343065

#MH-240 24 紅牙 テンヤゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343065
#MH-240 24 紅牙 テンヤゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343065

24 紅牙 テンヤゲームX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)2~15注文コード07343065品番#MH-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求
こだわりのレングスと厳選調子!紅牙ブランドのエントリーモデル。
M~XHのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。
飽きの来ないシックなルアーロッド系デザイン。
操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。
テンションコントロールに優れた操作性と、フォール時のアタリも逃さない高感度チューブラー穂先を採用し、大鯛にも負けないタメ性能と粘り強さを備えた高性能スタンダードモデル。
軽さとフィット感に優れたオリジナルリールシートを採用し、脇挟みも快適なバットレングス&リアグリップ形状を採用した、充実仕様。
自重以上に持ち重りにこだわって設計されているので、柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にする。

径(Φmm)先径/元径:1.2/11.4全長(m)2.4継数(本)2仕舞(cm)125錘負荷(号)2~15標準自重(g)114適合ライン(号)PE:0.6~1.2カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする