BF-617 BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 07343217 BF-617 BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 07343217

BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07343217 品番 BF-617
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブロンズグレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 種別ツータックカーゴパンツ サイズ79 シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン秋冬 生地起毛チノ(クラボウ国内素材) 色番14 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07342946
2018-12-14
用途:
ステンドグラス制作時
ぐらすあーとにんじん 様

残念ながら使用を始めて2日目に座ろうとした時何かの突起物で破れてしまいました。ちょっと弱過ぎるもでは?

対象商品:
07343393
2016-12-05
用途:
溶接作業用
Atari works 様 (製造業)

しっかりした作りです 洗濯しても型崩れせず しわもあまり気にせず使用できます
ただ もう少し生地の厚みがあると、溶接作業用にはいいと思います 秋冬用ですが 冬には下履き(ズボン下)が必要です ゴワゴワしない しなやかな生地なので動きやすさはあると思います

対象商品:
07342937
2014-02-17
用途:
精密機械現場

良い商品です

対象商品:
07343384
2012-02-21
用途:
電気工事

綿100%だからか、織かわかりませんが、履いた時の肌触りがとてもいいです。逆に、一度洗濯すると、光線の関係で白っぽくなり、傷んだ感じに見えるようになります。着心地は変わりませんので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする