バスタブ手すりDX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07343275 品番#方向調整付
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハンドル調整可能な介護用バスタブ手すり万力式
浴槽の縁に取り付けが出来る入浴補助用手すりです。
万力(クランプ)式なので、工事不要で手軽かつしっかりと取り付け可能です。
ハンドル部分は方向を変える事が可能。お好みの向きに回転させ、固定出来ます。
大型のハンドルなので掴みやすく、握る角度が制限されません。

材質ポリエチレン・ABS樹脂 耐荷重(kg)約113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×13×48 取付可能幅(cm)5〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする