3/22より値下げ!現場を応援

ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200g) 注文コード 07345023 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398

R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。

用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。 仕様代替対象:R-134a(代替フロン) 成分CF3CF=CH2 タイプ単一冷媒 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
注意
※若干の微燃性(高圧ガス保安法では特定不活性ガス、ASHRAE34規格ではA2L(微燃))を有しているため、移動・使用の際には十分注意が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
新クーラーガスチャージ
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4本セットで購入できますので必要な分だけ買っております。

対象商品:
07345039
2024-05-29
用途:
ガス交換。
福山自動車工業 様

いままでより高いのでこれからこのフロン対応車種が増えて価格が下がるのを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする