曜日別特売
- ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェル 07345048

ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(200g×24本)
内容量1ケース(200g×24本)注文コード07345048品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。

用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
注意
※若干の微燃性(高圧ガス保安法では特定不活性ガス、ASHRAE34規格ではA2L(微燃))を有しているため、移動・使用の際には十分注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 新クーラーガスチャージ
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

4本セットで購入できますので必要な分だけ買っております。

対象商品 : 07345039
2024-05-29
用途: ガス交換。
福山自動車工業

いままでより高いのでこれからこのフロン対応車種が増えて価格が下がるのを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする