BT4-05 ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTC 07346324

BT4-05 ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTC 07346324
BT4-05 ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTC 07346324

ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)5
二面幅S(mm)5
内容量1個注文コード07346324品番BT4-05
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。

質量(g)74寸法L(mm)70寸法D(Φmm)22寸法e(mm)37二面幅S(mm)5差込角(mm[inch])12.7(1/2")トラスコ品番307-7888寸法S(mm)5先端形状ヘキサゴン
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07346385
2023-07-07
用途: 機械のメンテナンス時
上村モータース。自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。
すぐに緩んでくるのが惜しいですね。

対象商品 : 07346351
2019-06-22
用途: メンテナンス時
サービス業

特に問題無しですが、気持ち長いかな。
後はどれだけ耐久性があるかですね。

対象商品 : 07346351
2022-02-23
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

古くから使っているが、途中でモデルチェンジしセット物の補充ができなくなった。
せめて同サイズにしてケースに収まる様にして。

対象商品 : 07346403
2019-01-07
用途: フロントフォークのOH時の空回りに
有限会社宮内建設建設業・工事業

特殊工具の部類ですが、フロントフォークのOH時あったら便利なので購入。
質感ともにさすがKTCです。

1が参考にしています
対象商品 : 07346403
2018-09-25
用途: 機械のメンテナンス時
カタヤマシンサービス業

ラチェットのセットにないサイズを追加購入しました。丁寧な作りでコストパフォーマンスに優れている日本メーカーだと思います。

対象商品 : 07346403
2017-12-18
用途: 車のホイールナットの着脱用に
亜亜亜亜亜

輸入車で内六角のボルトでしたので、これが必要でした。
ボルトの六角との遊びもなく、流石KTC製だと思いました。

対象商品 : 07346351
2017-08-17
用途: バックホーのクローラーギア王ル交換に使用
その他業種

ホームセンターで購入した六画レンチでは緩まなかった六角ネジがトルクレンチと併用し簡単に緩みました。造りがしっかりしていて丈夫です。

対象商品 : 07346394
2016-10-16
用途: ネジ交換
農・林・水産業

安心のKTCです。使用も満足感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする