CF6506-M / CF6506-F
周波数範囲:DC~6GHz
動作温度:15~35℃
保存温度:-40~75℃
特性インピーダンス:50Ω
平均パワー:≦0.5W
勘合回数:500回以上
締付トルク:0.9Nm
内部導体:ベリリウム銅、シリコン青銅(金めっき)
外部導体:ステンレス鋼(金めっき)
ボディ:ステンレス鋼
電気仕様
オープン終端器:位相偏差 ≦±2°
ショート終端器:位相偏差 ≦±2°
ロード終端器:VSWR ≦1.03
コネクタタイプ
CF6506-M:3.5mm(オス)
CF6506-F:3.5mm(メス)
寸法(L×D)
CF6506-M
オープン終端器:34×12mm
ショート終端器:34×12mm
ロード終端器:42×12mm
CF6506-F
オープン終端器:33×12mm
ショート終端器:33×12mm
ロード終端器:42×12mm
CF6509-M / CF6509-F
周波数範囲:DC~9GHz
動作温度:15~35℃
保存温度:-40~75℃
特性インピーダンス:50Ω
平均パワー:≦0.5W
勘合回数:500回以上
締付トルク:0.9Nm
内部導体:ベリリウム銅、シリコン青銅(金めっき)
外部導体:ステンレス鋼(金めっき)
ボディ:ステンレス鋼
電気仕様
オープン終端器:位相偏差 ≦±2°
ショート終端器:位相偏差 ≦±2°
ロード終端器:VSWR ≦1.04
コネクタタイプ
CF6509-M:3.5mm(オス)
CF6509-F:3.5mm(メス)
寸法(L×D)
CF6509-M
オープン終端器:34×12mm
ショート終端器:34×12mm
ロード終端器:42×12mm
CF6509-F
オープン終端器:33×12mm
ショート終端器:33×12mm
ロード終端器:42×12mm