テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
ダイヤルパイプゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
注文コード
07346455
品番
TPM-116
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.3以下
付属品
-
仕様
突上ショック緩和装置付、アンビル固定式
質量(g)
145
タイプ
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器
目盛仕様
0-50-100
アンビル形状(mm)
Φ3.5球状
測定子形状(mm)
Φ2.5平
精度(μm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±15
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。