※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07347383
品番
U50-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
-
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
73
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ストッパー無
形状
自在車
車輪幅(mm)
48
ストッパー
なし
偏芯C(mm)
18.5
内径b(Φmm)
40
旋回半径A(mm)
47.5
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪