TCR-600 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 07347649 TCR-600 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 07347649 TCR-600 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 07347649 TCR-600 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 07347649 TCR-600 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 07347649 TCR-600 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 07347649

高さが変わるツールケース

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07347649 品番 TCR-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【耐荷重20kg】インナートレーの向きを変えると高さが変わる!入れるものや用途に合わせて高さを選べるツールケースです。
ハンドツール・パーツの収納に適しています。
持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。
トレーの変えれば、缶などのアイテムも収納可能に。

用途工具・小物の収納に 材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.84 ブラック/サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 耐荷重(kg)20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×230×239 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)290 外寸法・奥行(mm)290

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
車のメンテ作業

金属製工具箱より随分軽量で持ち運び時は大変楽である。工具の収容量は家庭で
使用するには十分で、高さが変わる受け皿は小型の工具・ネジ類を収めるのに便利であるが、もう少し深さがあると使いやすいと感じた。コスト面から見ると満足できる範囲と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする