アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの センサーライト
アイリスオーヤマの コンセント式センサーライト
コンセント式LEDセンサーライト 明暗センサータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07347676
品番
CSL-IS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取り付けプレート含まず)56×40.5×56
LED色
温白色(3500K)
センサー感知方式
明暗センサー
点灯方式
常灯
給電方式
コンセント(100V)
人感センサー
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません