CSL-MS コンセント式LEDセンサーライト アイリスオーヤマ 07347685 CSL-MS コンセント式LEDセンサーライト アイリスオーヤマ 07347685 CSL-MS コンセント式LEDセンサーライト アイリスオーヤマ 07347685

コンセント式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07347685 品番CSL-MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ

消費電力(W)0.8 全光束(Lm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56 LED色温白色(3500K) 点灯方式常灯 点灯時間(AUTO-Hi)20秒 センサー感知範囲【水平】100度・40度 感知距離(m)2.5 給電方式コンセント(100V) 人感センサーあり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする