※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの センサーライト
アイリスオーヤマの コンセント式センサーライト
室内センサーライトW人感センサー通路タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07347719
品番
BSL-RWMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式
置き型・壁付け型(固定ピン)
全光束(Lm)
20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取り付けプレート含まず)202×31×68
LED色
温白色(3500K)
電池寿命
(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲
【水平】100度・40度
感知距離(m)
1.5
給電方式
乾電池(単3×4本)
人感センサー
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません