東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07347821
品番
TW60-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M10×P1.5
軸長(mm)
15
取付高(mm)
66
材質(車輪)
6ナイロン
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ストッパー無
形状
自在車
車輪幅(mm)
47.5
ストッパー
なし
偏芯C(mm)
17
旋回半径A(mm)
47
対辺P(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。