#Lサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347920 #Lサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347920 #Lサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347920 #Lサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347920 #Lサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347920 #Lサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347920

RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07347920 品番 #Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新定番のレインスーツ
シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。
従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。

種別ジャケット・パンツ(上下セット) ダスティーオリーブ サイズL 股下(cm)77 ウエスト(cm)41 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)66.5 着丈(cm)73 機能防水 裾廻り(cm)58 裾幅(cm)24 身幅(cm)63.2 脇丈(cm)104.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする