#XLサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348148 #XLサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348148 #XLサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348148 #XLサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348148 #XLサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348148 #XLサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348148

RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ サイズXL 注文コード07348148 品番#XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
メンテナンスしやすい化繊インサレーション(中綿)にゴアテックス搭載のインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを150%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、120g/m2、100g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケット ベージュ サイズXL 肩幅(cm)51 袖丈(cm)69 着丈(cm)75 裾幅(cm)61 身幅(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする