RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーチャコール サイズM 注文コード07348166 品番#Mサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケット ブルーチャコール サイズM 肩幅(cm)48 袖丈(cm)66 着丈(cm)61 裾幅(cm)55 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする