東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
120
注文コード
07348293
品番
T120-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
120
許容荷重(daN)
150
取付高(mm)
147
材質(車輪)
ナイロン・ウレタン巻
材質(本体)
ナイロン
仕様
ストッパー無
形状
自在車
外形寸法B(mm)
96×70
車輪幅W(mm)
73
偏芯C(mm)
30
旋回半径A(mm)
90
内寸b(mm)
74×45
ロック
なし
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07348293
T120-P
36796164
KT125-P
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
車輪径が異なります。