RB-034W インサレーションレインジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07348367 品番 #Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
シマノ独自の防水透湿基準ドライシールド+をクリアしたメンテナンスしやすい化繊インサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-04JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケット グレー サイズM 肩幅(cm)48 袖丈(cm)65 着丈(cm)71 機能撥水・防水、ストレッチ、静電気防止 裾幅(cm)56 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする