モノタロウの はくり工具
モノタロウの エアーチッパー
エアーチッパー 軽量タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07348654
品番
M288FL
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
無負荷打撃数(min
-1
)
4800
用途
錆び落とし、塗料落とし
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
28
全長(mm)
235
質量(kg)
1.12
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
約0.057
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。