モノタロウの はくり工具
モノタロウの エアーチッパー
エアーチッパー グリップハンドル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07348706
品番
MOSR
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
無負荷打撃数(min
-1
)
3000
用途
錆び落とし、塗料落とし
適合
適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)
58
全長(mm)
257
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
約 0.21
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
適合径(Φmm)
12.6
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。