WJ-056W アクティブインサレーションジャケットフーディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07348839 品番 #Sサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションフーディ
蒸れやすい脇下は中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置することで保温性と快適性を両立しました。袖口にはクロロプレンを採用し水の浸入を軽減。お手入れしやすい化繊綿を採用するなど、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。

ネイビー サイズS 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 裾幅(cm)54 身幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする