WP-066W アクティブインサレーションパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07349155 品番 #Sサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションパンツ
蒸れやすい股部分には中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置し、保温性と快適性を両立。動きやすい膝の立体設計に裾はアジャスター仕様でバタつかないように調整可能。お手入れしやすい化繊綿を採用し、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。

種別パンツ ネイビー サイズS 股下(cm)72 ウエスト(cm)36 機能通気性 裾幅(cm)18 脇丈(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする