WJ-031W オプティマルジャケットフーディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07349259 品番 #Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風フーディ
表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。

ダークチャコール サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 機能撥水 裾幅(cm)55 身幅(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする