WJ-030W オプティマルジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークチャコール サイズXL 注文コード07349390 品番#XLサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風ジャケット
表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。

種別ジャケット ダークチャコール サイズXL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 機能撥水 裾幅(cm)57 身幅(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする