VF-024U ゲームベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード07349995 品番#グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト

材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC) グレー サイズFREE 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ナイロン100% 裾廻り(cm)145
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする