SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 船舶艤装品
SHIMANO(シマノ)の 船舶救命器具
SHIMANO(シマノ)の 救命胴衣・ライフジャケット
VF-024U ゲームベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
リアルブラック
注文コード
07350011
品番
#リアルブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト
材質
メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)
色
リアルブラック
サイズ
FREE
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ナイロン100%
裾廻り(cm)
145
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。