IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07350345 品番 #Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なフィッシングインナー
上質なメリノウールを使用したフィッシングインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のあるタフな冬の釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルと混紡することで濡れた時の速乾性とハードに使える耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポート。

ブラック サイズM 股下(cm)74 ウエスト(cm)34 裾幅(cm)10 素材毛50%、ポリエステル50%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする