188969 ミニスタンド 表示面セット 片面 トレード 07350765 188969 ミニスタンド 表示面セット 片面 トレード 07350765

ミニスタンド 表示面セット 片面

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07350765 品番 188969
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)

用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。 仕様片面表示 材質プラスチック 質量(kg)【満砂時】5.4 取付方式スタンド式 表示サイズ(mm)直径300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255 表示内容自動二輪駐輪場アイコン 満水時質量(kg)約3.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする