曜日別特売
188973 ミニスタンド 表示面セット 片面 トレード 07350808

 

188973 ミニスタンド 表示面セット 片面 トレード 07350808
188973 ミニスタンド 表示面セット 片面 トレード 07350808

ミニスタンド 表示面セット 片面

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容駐車場
駐車場
駐車場アイコン
優先駐車場アイコン
駐輪場アイコン
自動二輪駐輪場アイコン
P駐車場
P駐輪場
P自動二輪駐輪場
駐輪場
月極駐車場
月極駐輪場
駐車場契約者様募集中
駐輪場契約者様募集中
優先駐車場
駐車禁止
駐輪禁止
立入禁止
清掃中
スタッフ専用
STAFFONLY
撮影禁止
撮影OK
PHOTOSPOT
飲食禁止
喫煙所
禁煙
ペットOK
EXIT
ENTER
足元注意
段差注意
転倒注意
遊歩道
ウォーキングコース
休憩所
シニア割引
車椅子席
車椅子貸出
3歳以下無料
ベビーカーおきば
ベビーカー貸出
ベビー・キッズルーム
授乳室
オムツ台
EV100V
EV200V
EVQUICK
EVCHARGE
EV充電
EV
内容量1台注文コード07350808品番188973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)

用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。仕様片面表示材質プラスチック質量(kg)【満砂時】5.4取付方式スタンド式表示サイズ(mm)直径300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255表示内容駐車場満水時質量(kg)約3.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする