曜日別特売
R-5714P 500W スチール製ローラー単体 マキテック 07351565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-5714P 500W スチール製ローラー単体 マキテック 07351565
R-5714P 500W スチール製ローラー単体 マキテック 07351565

スチール製ローラー単体

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
ローラ幅W(mm)500
内容量1セット(10本)注文コード07351565品番R-5714P 500W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ローラ幅W(mm)500ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55717935
2022-07-25
用途: 平ベルトのたるみ防止
瑞穂エンジニア

シャフトに片側しかピン穴がありません
仕方なく反対側にワッシャを溶接して解決

対象商品 : 55717953
2018-04-24
用途: 工具として

耐久性は分かりませんが、しっかりした造りの割りに安くて良いです。

対象商品 : 07351565
2013-08-16
用途: 自動炊飯ラインのローラーとして

購入に関して:返品不可の製品であること、1単位10本、に不安を覚えた。
実際に部品を取り付けて適合するか確認できるように、1本でも購入できるようにしてもらいたい。
今回は、うまく適合し作動状態も良いので、購入してみて良かったと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする