iPhone16 液晶保護ガラスパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07351831 品番VGN-P24-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,381
販売価格(税別)
1,255

AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し圧倒的な透明感で写真や動画を色鮮やかに再現するiPhone用ガラスパネル。指紋や皮脂が付きにくく残った場合での簡単に拭き取れる表面加工。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。
スーパークリア

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)66×142 対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro 透過率(%)92 表面硬度9H 特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
関連資料:カタログ(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする