粉体塗装を施したスチール製天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。 軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。 天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。 スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。 口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。 天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ! カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。 足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。 ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納できて便利です。 樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。 ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
作りもしっかりしていて安定感があり、製品検査の作業台として必要十分です。
必要十分な強度と高さです。ステンレス仕様が欲しい。
業務用として 低価格でありがちな華奢な感じがまったくなく 質実剛健。長く付き合えそうです。安定感があり 作業が不安なくすすめられます。高さが90cmというのも良いです。前かがみになりがちな 作業姿勢が改善されました。