iPhone16 液晶保護ガラスパネル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07351840 品番VGN-P24-MT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,481
販売価格(税別)
1,346

AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、さらさらマットな質感で画面の反射、光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのガラスパネルです。滑るような滑らかで快適な操作性はパズルゲームや文字入力をよくする方にもオススメ。
指紋や皮脂が目立たず、付きにくい表面加工は汚れが残った場合でもきれいに拭き取れます。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。
マットタイプ

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)66×142 対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro 透過率(%)83 表面硬度9H 特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
関連資料:カタログ(0.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする