iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07351867 品番VG-PR24P-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,880
販売価格(税別)
1,709

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用し高透明で写真や動画を色鮮やかに再現できるスーパークリアガラスパネルです。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。
鋭利なものに当たったも傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス作用です。
スーパークリア

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 厚さ(mm)0.25 寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3 対応機種iPhone 16 Pro 透過率(%)91 表面硬度9H 特性貼り直せる、飛散防止、ガラス、指紋防止
関連資料:カタログ(0.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする