iPhone16 液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07351901 品番VF-P24-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,180
販売価格(税別)
1,073

衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守る保護フィルムです。不純物が混在しない透明度の高いスーパークリアフィルムにより写真や動画を色鮮やかに再現します。また、指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取れる表面加工。
貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。
スーパークリア、超軽量

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:フィルムPET、吸着面:シリコン 厚さ(mm)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)66.6×142.6 対応機種iPhone16、iPhone16Pro、iPhone15、iPhone14Pro 透過率(%)90 特性耐衝撃、防傷加工、防汚、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
関連資料:カタログ(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする