軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07351976 品番 STR-975-GI
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥39,516
販売価格(税別)
35,924

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。
天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。
天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。
軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。
足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)17.5 材質(天板)塩ビシート 色(天板)グリーン 色(本体)アイボリー 用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 仕様折りタタミタイプ 固定式 トラスコ品番817-8185 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

折りタタミ固定式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする