付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
色ホワイト
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6〜61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90〜85、ピボット(回転):360