GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007

正面画像

GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007
GSP-8800VT スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 07352007

スペクトラムアナライザ

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送101日以内出荷とは
内容量1個仕様●RBW:1Hz~1MHz(1-3-5-10ステップ)●VBW:10Hz~3MHz(1-3-5-10ステップ)●トラッキングジェネレータ:標準装備周波数範囲9kHz~8GHz注文コード07352007品番GSP-8800VT
参考基準価格(税別)¥1,340,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。

用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。仕様●RBW:1Hz~1MHz(1-3-5-10ステップ)●VBW:10Hz~3MHz(1-3-5-10ステップ)●トラッキングジェネレータ:標準装備質量(kg)約5.0表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115分解能周波数分解能:1Hzインターフェース標準:LAN、USBメモリー256Mバイト周波数範囲9kHz~8GHzRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:製品カタログ(1.93MB)取扱説明書:(1.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする